THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53031800
品番
JON-481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:飽和ポリエステル樹脂(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム
色
STG (ストーングレー)
容量(mL)
480
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×210
保温効力(℃)
70以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
エコマーク認定番号
10 146 009