THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
480
色
TRC (テラコッタ)
注文コード
53031818
品番
JON-481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:飽和ポリエステル樹脂(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム
色
TRC (テラコッタ)
容量(mL)
480
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×210
保温効力(℃)
70以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
エコマーク認定番号
10 146 009