真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)600 LFG (リーフグリーン) 注文コード53031836 品番JON-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など10種類から選べます 他の種類を見る
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:飽和ポリエステル樹脂(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム LFG (リーフグリーン) 容量(mL)600 質量(g)200 エコマーク認定認定 口径(Φmm)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×235 保温効力(℃)71以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする