内容量1個
仕様RF 同軸 BNC ストレート プラグ 75Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179/U RG187/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 同軸 タイプ:RG179 コネクタ取り付け方向:ケーブル 最大動作周波数:11GHz 終端方法:クリンプ
注文コード53050980
品番UPL220-004