画像準備中

RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051025 品番PL75-29
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ アズワン品番65-1614-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする