アダプタ BNC ジャック BNC ジャック 75Ω

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051199 品番NBB75FG.
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:NBB75 シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 絶縁抵抗:5GΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:30ーC VSWR:1.03 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1500VAC アズワン品番65-1404-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする