RF 同軸 SMA RP ストレート ジャック 50Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051996 品番142-4701-801
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG142 RG316 LMR 100 LMR 195 LMR 200 LMR 240 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1622-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする