RF 同軸 SMA ストレート ジャック 50Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 注文コード53052100 品番142-0761-861
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1620-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする