RF 同軸 SMA ストレート ジャック 50Ω

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 注文コード53052118 品番142-0761-841
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1622-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする