画像準備中

RF 同軸 SMK ジャック 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052224 品番145-0701-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:SMK シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1651-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする