RF/同軸 N ジャック ストレート 50 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052337 品番138-4594-401
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG402 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1611-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする