画像準備中

RF/同軸 SMA ジャック R/A 50 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052355 品番142-0701-301
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様RF 同軸 SMA 直角 ジャック 50Ω コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1620-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする