画像準備中

アダプタ SMA ジャック-BNC ジャック 50 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052547 品番29-3835
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする