カバー キャップ 3WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060536 品番880811-2
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様アクセサリー タイプ:カバー キャップ 適合製品:3 ポジション Superseal 1.5 シリーズ コネクタ 本体 材質:- 製品群:SUPERSEAL 1.5 シリーズ SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) ケーブルグランド材質:エラストマー グランドカラー:ブラック アズワン品番65-1536-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする