コンタクト ピン クリンプ 20-15AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061857 品番160887-4
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 適合製品:マルティプル サーキット ハウジング 最大ワイヤサイズAWG:15AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 定格電流:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト アズワン品番65-1371-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする