クリップ ストレイン リリーフ 10WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074579 品番3448-4610
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:4600 シリーズ IDC コネクタ ポジション数:10 ストレインリリーフ 材質:ステンレススチール 製品群:3448 シリーズ 色:グレー 材質:ステンレススチール コンタクト数:10 アズワン品番65-1581-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする