コンタクト ピン クリンプ 20-14AWG

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076085 品番170340-3
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:FASTIN-FASTON 250 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 適合製品:AMP FASTIN-FASTON 250 シリーズ ハウジング コネクタ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 定格電流:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト アズワン品番65-1371-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする