テイエルブイ(TLV)
スプリングディスク式逆止弁 CK3R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
寸法L(mm)
70
55
60
70
80
85
100
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
快削黄銅(C3604)
青銅鋳物(CAC407)
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53106026
品番
CK3R-Rc-25-CF8
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途
逆流防止を求められる配管
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
90
寸法L(mm)
70
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.6
寸法D(mm)
60
接続方式
ねじ込みRc(PT)
寸法W(mm)
41
使用流体
エア、温水、水
最高使用温度(℃)
90
面間寸法(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
逆止弁
商品豆知識
配管工事を支える補助部材