BC-SD700F2-ST-W 7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FU (USB・スタンド型) BUSICOM(ビジコム) 53223584 BC-SD700F2-ST-W 7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FU (USB・スタンド型) BUSICOM(ビジコム) 53223584 BC-SD700F2-ST-W 7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FU (USB・スタンド型) BUSICOM(ビジコム) 53223584 BC-SD700F2-ST-W 7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FU (USB・スタンド型) BUSICOM(ビジコム) 53223584

7インチ液晶セカンドモニター BC-SD700FU (USB・スタンド型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53223584 品番 BC-SD700F2-ST-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

BC-SD700F後継モデル。
電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。

用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。 仕様モニター:TFT-LCD 電源5V/485mA ケーブル長(m)1.3 対応OSWindows 10/11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185 表示範囲(mm)W156×H87.5 解像度1024×600 視野角150°(横)/140°(縦) 動作温度(℃)-20〜45 動作湿度(%)20〜80 色(本体)スノーホワイト インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED モニターサイズ7インチ パネル駆動方式TFT-LCD 輝度(cd/m2)白光(Nits):250
注意
※オフライン環境での使用はドライバインストールが必要です。Windows7/8/8.1はドライバのインストールが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする