CDQSGS12-10DC-A93L 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS12 SMC 53290851

 

CDQSGS12-10DC-A93L 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS12 SMC 53290851
CDQSGS12-10DC-A93L 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS12 SMC 53290851

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード53290851品番CDQSGS12-10DC-A93L
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする