オカムラ(岡村製作所)
LB55 1人用コーナーイス スチール脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色(張地)
ペールピンク
ペールピンク
ペールピンク
イエロー
インディゴ
グレー
セージ
ダークグリーン
ダークグレー
ダークブラウン
テラコッタ
ベージュ
アイボリー
アプリコット
イエローグリーン
イエローベージュ
インディゴブルー
オリーブグリーン
オレンジ
クリームホワイト
スモークブルー
ダークブルー
チャコールグレー
ネオブラック
パープル
ピンク
ブラウン
ブラック
ミントグリーン
ライトグレー
ライトブラウン
ライトブルー
ライトベージュ
ライムグリーン
レッド
ローズ
張地
布張り(インターロック)
布張り(インターロック)
布張り(インターロック)
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
スナッキング対策布張り地
ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53356855
品番
LB55LA FXW8
参考基準価格(税別)
¥117,300
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
色(張地)
ペールピンク
座面高さ(mm)
425
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×710
張地
布張り(インターロック)
幅(mm)
600
高さ(mm)
710
奥行(mm)
600
人数
1人用コーナーイス
座高(mm)
425
材質(脚)
スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません