オカムラ(岡村製作所)
LB55 1人用コーナーイス 木脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色(張地)
アプリコット
アプリコット
アプリコット
アイボリー
インディゴブルー
オリーブグリーン
クリームホワイト
セージ
チャコールグレー
ネオブラック
ブラウン
ミントグリーン
ライトブルー
ライムグリーン
ローズ
イエロー
イエローグリーン
イエローベージュ
インディゴ
オレンジ
グレー
スモークブルー
ダークグリーン
ダークグレー
ダークブラウン
ダークブルー
テラコッタ
パープル
ピンク
ブラック
ベージュ
ペールピンク
ライトグレー
ライトブラウン
ライトベージュ
レッド
張地
ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
スナッキング対策布張り地
布張り(インターロック)
布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53358824
品番
LB55UA PB29
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
色(張地)
アプリコット
座面高さ(mm)
425
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×710
張地
ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
幅(mm)
600
高さ(mm)
710
奥行(mm)
600
人数
1人用コーナーイス
座高(mm)
425
材質(脚)
木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません