オカムラ(岡村製作所)
LB55 背付きベンチ1500W スチール脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色(張地)
セージ
セージ
セージ
イエロー
インディゴ
グレー
ダークグリーン
ダークグレー
ダークブラウン
テラコッタ
ベージュ
ペールピンク
アイボリー
アプリコット
イエローグリーン
イエローベージュ
インディゴブルー
オリーブグリーン
オレンジ
クリームホワイト
ダークブルー
チャコールグレー
ネオブラック
パープル
ピンク
ブラウン
ブラック
ライトグレー
ライトブラウン
ライトベージュ
ライムグリーン
レッド
張地
布張り(インターロック)
布張り(インターロック)
布張り(インターロック)
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
スナッキング対策布張り地
ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
全74種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53359016
品番
LB55AC FXW9
参考基準価格(税別)
¥132,700
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
色(張地)
セージ
座面高さ(mm)
425
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×710
張地
布張り(インターロック)
幅(mm)
1500
高さ(mm)
710
奥行(mm)
600
背もたれ
あり
人数
3人用イス
座高(mm)
425
材質(脚)
スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上
グリーン購入法
適合
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません