オカムラ(岡村製作所)
LB55 1人用コーナーイス 木脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色(張地)
ライトベージュ
ライトベージュ
ライトベージュ
アイボリー
セージ
ブラウン
ブラック
ベージュ
ライトグレー
ライムグリーン
アプリコット
イエロー
イエローグリーン
イエローベージュ
インディゴ
インディゴブルー
オリーブグリーン
オレンジ
クリームホワイト
グレー
スモークブルー
ダークグリーン
ダークグレー
ダークブラウン
ダークブルー
チャコールグレー
テラコッタ
ネオブラック
パープル
ピンク
ペールピンク
ミントグリーン
ライトブラウン
ライトブルー
レッド
ローズ
張地
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
スナッキング対策布張り地
ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
布張り(インターロック)
布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53359059
品番
LB55UA PE54
参考基準価格(税別)
¥168,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
色(張地)
ライトベージュ
座面高さ(mm)
425
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×710
張地
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
幅(mm)
600
高さ(mm)
710
奥行(mm)
600
人数
1人用コーナーイス
座高(mm)
425
材質(脚)
木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません