オカムラ(岡村製作所)
LB55 背なしベンチ1800W 木脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色(張地)
イエローベージュ
イエローベージュ
イエローベージュ
イエロー
イエローグリーン
オレンジ
グレー
セージ
ダークグレー
ダークブラウン
ダークブルー
パープル
ピンク
ブラウン
ブラック
ライトブラウン
ライムグリーン
レッド
アイボリー
アプリコット
インディゴ
インディゴブルー
オリーブグリーン
クリームホワイト
ダークグリーン
チャコールグレー
テラコッタ
ネオブラック
ベージュ
ペールピンク
ライトグレー
ライトベージュ
張地
スナッキング対策布張り地
スナッキング対策布張り地
スナッキング対策布張り地
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
布張り(インターロック)
布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
全75種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53361579
品番
LB55VD FXR3
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
色(張地)
イエローベージュ
座面高さ(mm)
420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×490×420
張地
スナッキング対策布張り地
幅(mm)
1800
高さ(mm)
420
奥行(mm)
490
背もたれ
なし
人数
3人用ベンチ
座高(mm)
420
材質(脚)
木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装
グリーン購入法
適合
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません