ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
インピーダンス(Ω)
50
端子種別
はんだ
動作周波数(GHz)
0→4
注文コード
53508124
品番
050-1362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,310
この商品は
インピーダンス・端子種別・動作周波数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
BNCプラグ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
インピーダンス(Ω)
50
端子種別
はんだ
品番
63-7339-03
コード
404-4874
アズワン品番
63-7339-03
取付方式
ケーブルマウント
電池
ミニチュア
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→4
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金