ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インピーダンス(Ω)
75
端子種別
はんだ
動作周波数(GHz)
0→2.4
注文コード
53508133
品番
050-1363
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス・端子種別・動作周波数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
BNCプラグ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
インピーダンス(Ω)
75
端子種別
はんだ
品番
63-4785-18
コード
404-4880
アズワン品番
63-4785-18
取付方式
ケーブルマウント
電池
ミニチュア
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→2.4
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金