BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 インピーダンス(Ω)50 端子種別圧着 注文コード53508219 品番050-1392A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はインピーダンス・端子種別・動作周波数など13種類から選べます 他の種類を見る

BNCプラグ

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 端子種別圧着 品番63-4785-25 コード404-4981 アズワン品番63-4785-25 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする