ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53508246
品番
050-1424
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BNC基板実装 レセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
インピーダンス(Ω)
50
端子種別
はんだ
品番
63-4785-29
取付方式
スルーホール
コード
404-5085
アズワン品番
63-4785-29
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート