ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
プラグ・プラグ
長さ(mm)
32.7
注文コード
53508264
品番
050-1440
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
嵌合部形状・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類
変換アダプタ
嵌合部形状
プラグ・プラグ
インピーダンス(Ω)
50
長さ(mm)
32.7
品番
63-4785-33
コード
404-5158
アズワン品番
63-4785-33
動作周波数(GHz)
0→2
ボディ向き
ストレート
アダプタタイプA
BNC
オス/メスA
プラグ
オス/メスB
プラグ