ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508289
品番
050-1470
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類
変換アダプタ
嵌合部形状
ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)
50
長さ(mm)
32.5
品番
63-4785-34
コード
404-5186
アズワン品番
63-4785-34
動作周波数(GHz)
0→2
ボディ向き
チーズ
アダプタタイプA
BNC
オス/メスA
ソケット
オス/メスB
ソケット