ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508298
品番
050-1480
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類
変換アダプタ
嵌合部形状
プラグ・ジャック
インピーダンス(Ω)
50
長さ(mm)
25.5
品番
63-4785-35
コード
404-5209
アズワン品番
63-4785-35
動作周波数(GHz)
0→2
ボディ向き
ライトアングル
アダプタタイプA
BNC
オス/メスA
プラグ
オス/メスB
ソケット