ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・ジャック
長さ(mm)
39
注文コード
53508316
品番
050-1486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
嵌合部形状・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類
変換アダプタ
嵌合部形状
ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)
50
長さ(mm)
39
品番
63-4785-37
コード
404-5221
アズワン品番
63-4785-37
動作周波数(GHz)
0→2
ボディ向き
ストレート
アダプタタイプA
BNC
オス/メスA
ソケット
オス/メスB
ソケット