画像準備中

SMAケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)300 アズワン品番63-4813-78 注文コード53508569 品番981-NY17-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は長さ・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)
片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類

特性インピーダンス(Ω)50 仕様終端処理済み 長さ(mm)300 品番63-4813-78 種類ケーブル コード476-7533 動作温度(℃)-30 アズワン品番63-4813-78 コネクタBメスSMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする