ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
63-4926-06
注文コード
53508788
品番
088-2080G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)
コンタクトは金めっき
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
端子種別
はんだ
品番
63-4926-06
取付方式
PCBマウント
定格電圧(V)
450・ac/dc
コード
664-6393
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→12.4、0→18
アズワン品番
63-4926-06
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
バルクヘッド
なし