ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508824
品番
088-6050G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
SMAアダプタ(ユウエツ精機)
コンタクトは金めっき
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
端子種別
はんだ
品番
63-4926-13
取付方式
PCBマウント
コード
664-6419
アズワン品番
63-4926-13
定格電圧(V)
450・ac/dc
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→12.4、0→18
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし