ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508833
品番
088-6060G
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
SMAアダプタ(ユウエツ精機)
コンタクトは金めっき
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
端子種別
はんだ
品番
63-4926-11
取付方式
フランジマウント
コード
664-6413
アズワン品番
63-4926-11
定格電圧(V)
450・ac/dc
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→12.4、0→18
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし