画像準備中

SMPコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53509043 品番511-RB84B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ユウエツSMPリミテッドディテントレセプタクル
金めっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMPコネクタのシリーズです。これらのメスSMPコネクタには、表面実装の製品と、リミテッドディテントによるエッジ取り付けの製品があります。これらのコネクタは、0-40 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナブロードバンド、軍事、及び計装用途で使用

種類コネクタ コネクタタイプSMP 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 用途されます。 品番63-5172-92 取付方式エッジマウント コード906-0727 電池スタンダード 材質(コンタクト)リン酸銅 動作周波数(GHz)0→40 アズワン品番63-5172-92 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする