ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
プラグ・ジャック
長さ(mm)
35.5
アダプタタイプ
BNCプラグtoTNCソケット
注文コード
53509129
品番
150-3785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
嵌合部形状・長さ・アダプタタイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類
アダプタ
アダプタタイプ
BNCプラグtoTNCソケット
嵌合部形状
プラグ・ジャック
長さ(mm)
35.5
品番
63-4785-57
コード
404-6139
動作周波数(GHz)
0→2
アズワン品番
63-4785-57
ボディ向き
ストレート
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
TNC
オス/メスA
オス
オス/メスB
メス