画像準備中

変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状プラグ・ジャック アダプタタイプFプラグtoBNCソケット 注文コード53509156 品番150-3930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は嵌合部形状・長さ・アダプタタイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

変換アダプタ(ユウエツ精機)

種類アダプタ アダプタタイプFプラグtoBNCソケット 嵌合部形状プラグ・ジャック 品番63-8289-84 コード404-6195 アズワン品番63-8289-84 ボディ向きストレート アダプタタイプAF型 アダプタタイプBBNC オス/メスAオス オス/メスBメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする