ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53509199
品番
150-8211
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類
アダプタ
アダプタタイプ
NソケットtoSMAソケット
嵌合部形状
ジャック・ジャック
長さ(mm)
31
品番
63-4785-61
コード
404-6274
動作周波数(GHz)
0→4
アズワン品番
63-4785-61
ボディ向き
ストレート
アダプタタイプA
N型
アダプタタイプB
SMA
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス