ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53509208
品番
150-8500
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類
アダプタ
アダプタタイプ
BNCプラグにSMAプラグ
嵌合部形状
プラグ・プラグ
長さ(mm)
31.3
品番
63-4785-62
コード
404-6280
動作周波数(GHz)
0→2
アズワン品番
63-4785-62
ボディ向き
ストレート
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
SMA
オス/メスA
オス
オス/メスB
オス