ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・プラグ
長さ(mm)
21.9
アダプタタイプ
MCXソケットにSMAプラグ
注文コード
53509296
品番
150-PL31A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,550
この商品は
嵌合部形状・長さ・アダプタタイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類
アダプタ
アダプタタイプ
MCXソケットにSMAプラグ
嵌合部形状
ジャック・プラグ
長さ(mm)
21.9
品番
63-4813-61
コード
476-7325
動作周波数(GHz)
0→6
アズワン品番
63-4813-61
ボディ向き
ストレート
アダプタタイプA
MCX
アダプタタイプB
SMA
オス/メスA
メス
オス/メスB
オス