曜日別特売
10-DNSF-N 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 53571885

10-DNSF-N 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 53571885
10-DNSF-N 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 53571885

10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1台注文コード53571885品番10-DNSF-N
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途蒸気、高温水ラインに好適。呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力10K接続方式フランジ形材質(本体)鋳鉄/FCD-S使用流体静流水・蒸気・空気・ガス・油・脈動水形状ストレート質量(kg)34.6使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:ガス、-10~+300:蒸気・空気・油・脈動水寸法L(mm)330寸法H(mm)195最高使用圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1.2、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403材質(ボンネット)C3771BE面間寸法(mm)330クラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53571876
2022-12-29
用途: 配管改造に使いました
シナジーエナジーエンジニアリングサービス株式会社製造業

購入品は規格品であり 実績のあるメーカーさんのものでしたので問題はありませんが、 納期が予定より早くなり大変助かりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする