用途蒸気、高温水ラインに好適。呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10K接続方式フランジ形材質(本体)鋳鉄/FCD-S使用流体静流水・蒸気・空気・ガス・油・脈動水形状ストレート質量(kg)50.4使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:ガス、-10~+300:蒸気・空気・油・脈動水寸法L(mm)356寸法H(mm)215最高使用圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1.2、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403材質(ボンネット)C3771BE面間寸法(mm)356クラス10Kバルブ種類チェッキバルブ