画像準備中

サンキューブ 角型コネクタ A形インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード53761856 品番YSIFB4ZD
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は極数など4種類から選べます 他の種類を見る

3A形で電線がねじ止め式のインサートです。
電線接続はフェルール端子をご使用下さい。
コンタクトはインサートに内蔵しています。
アースは、ボディーアース構造です。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

極数4 オス・メスメス 仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし 材質PC サイズ3A 質量(g)14/個 使用温度範囲(℃)-40〜+125 規格CE、UL・CSA 定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400 部品名称インサート 定格電流(A)10 記号ZD 表面処理銀めっき 接触抵抗(mΩ)3以下 絶縁抵抗(Ω)1010以上 電線接続方法ねじ止め式 互換性有り 色調アイボリー 使用コンタクト内蔵 コンタクト形状丸形 適合電線サイズ0.25〜2.5mm2 耐電圧(kV)2.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする