ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの チェックバルブ(逆止弁)
逆止弁継手オス/ガスケット付F-65
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53785437
品番
CV-36UP
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
オス(P)
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形式
直動式
使用温度範囲(℃)
最高60
最高使用圧力(MPa)
1
接続
JIS R
使用流体
水
バルブ
減圧弁
商品豆知識
配管工事を支える補助部材