パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの クッキング&テーブルウェア
FREEAP ループボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54814779
品番
K-10694OL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
こまめな水分補給で循環するカラダへ!
こまめに水分補給するといいこと3つ
・老廃物の排出
・基礎代謝up!
・食べ過ぎを予防
用途
常温水等の保管に。
屋外での水分補給に。
材質
飽和ポリエステル樹脂・ポリプロピレン・ポリカーボネート
色
オリーブ
容量(mL)
530
区分
新品
質量(g)
約120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×210
注意
※本製品に保冷・保温機能はございません。
※ 常温で飲料を飲むためのボトルになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません