曜日別特売
KDZ0820X3.0S100N 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 54831080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDZ0820X3.0S100N 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 54831080
KDZ0820X3.0S100N 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 54831080
KDZ0820X3.0S100N 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 54831080
KDZ0820X3.0S100N 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 54831080
KDZ0820X3.0S100N 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 54831080
KDZ0820X3.0S100N 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 54831080
KDZ0820X3.0S100N 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 54831080
KDZ0820X3.0S100N 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 54831080

高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)8.2
8.2
8.1
8.3
8.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長(mm)80
溝長(mm)36
36
14
15
17
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31
32
34
38
39
40
42
45
46
47
51
53
54
内容量1本注文コード54831080品番KDZ0820X3.0S100N
参考基準価格(税別)¥21,440販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。
「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。
独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。

用途
座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工
全長(mm)
80
溝長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8.2
首下長(mm)
37
仕様
オイルホールなし
材質
超硬
刃数
2
表面処理
MEGACOAT NANO EX
シャンク径公差
h5
外径公差(mm)
0/-0.015
ねじれ角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※円筒面・曲面への加工は、KDZ-HP をお勧めします。
※加工深さは2.0D(2.0×DC:刃径)を目安としてください。2D以上の深さとなる場合はステップ加工を推奨します。

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする