DP3(W) UCC ドリップポッド DP3 UCC(上島珈琲) 54831508

本体

DP3(W) UCC ドリップポッド DP3 UCC(上島珈琲) 54831508
DP3(W) UCC ドリップポッド DP3 UCC(上島珈琲) 54831508
DP3(W) UCC ドリップポッド DP3 UCC(上島珈琲) 54831508
DP3(W) UCC ドリップポッド DP3 UCC(上島珈琲) 54831508

UCC ドリップポッド DP3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード54831508品番DP3(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プロのハンドドリップの味わいがボタンひとつで再現できる、カプセル式のコーヒーマシン。
DP3では、蒸らし・注湯にじっくり時間をかけて抽出する「ストロングモード」やアイスメニューに最適な「アイスモード」を新たに搭載し、飲み方のアレンジの幅が広がりました。

仕様抽出時間:約60秒/メモリ4(140ml設定)適合【カプセル】DPBM002、DPHK002、DPSB002、DPRB002、DPCL002、DPCC002、DPSM002、DPOC002、DPMK002、DPGC002、DPMB002、DPAT002、DPJT002、DPGT002質量(kg)約3.0ホワイト容量(mL)700電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×290×224立ち上がり時間約30秒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする